Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFAR25
Cod. Produttore
FAR25
Cod. EAN
8030343041387

Informazioni di prodotto

Collare FAR di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD
Collare di fissaggio rapido realizzato in acciaio con zincatura galvanica per una protezione ottimale contro la corrosione. Progettato per il fissaggio sicuro di tubi e cavi, dispone di un sistema di ancoraggio a innesto e a espansione che ne facilita l’installazione e garantisce stabilità nel tempo. La sua struttura robusta e resistente lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clip di sicurezza antistrappo.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Con ancoraggio a innesto/a espansione

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

25 ... 25 mm

Produttore

Collare fissaggio rapido acciaio zincato per tubo STD25