Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1385135
Cod. Produttore
1385135
Cod. EAN
4012195123316

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Dimensione: 60 FT
  • Adatto per: M63
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 15
  • Dimensioni FT: 27, 42.5, 48.5, 60
  • Utilizzo: Fissaggio e distanziamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore chiuso in acciaio zincato a caldo, progettato per il fissaggio tramite foro per vite. Il collare ha un diametro interno di 60 mm e uno spessore di 2,5 mm, con una larghezza totale di 20 mm e una lunghezza complessiva di 105 mm. La qualità del materiale è indicata come altro, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile di componenti, con attenzione alla sostenibilità grazie a un basso impatto ambientale misurato in kg CO2e per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

56 ... 60 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore M6 acciaio zincato 2" per distribuzione elettrica