Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP1387030
Cod. Produttore
1387030
Cod. EAN
4012195123736

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M8
  • Dimensione 27 FT: M25
  • Dimensione 42.5 FT: M40
  • Dimensione 48.5 FT: M50
  • Dimensione 60 FT: M63
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: 732 / 733

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo con foro per vite, progettato per fissaggi sicuri e duraturi. Il diametro interno di 21,5 mm e la filettatura M8 lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. La struttura chiusa garantisce una protezione efficace e un montaggio stabile, mentre le dimensioni compatte facilitano l’installazione in spazi ridotti. Questo collare è una soluzione affidabile per il supporto e il fissaggio di tubi o cavi in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M8. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

19 ... 21,5 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M8 per tubi M25-M63 installazione elettrica