Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP1387065
Cod. Produttore
1387065
Cod. EAN
4012195123859

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore M8
  • Dimensioni: 27 FT per M25
  • Dimensioni: 42.5 FT per M40
  • Dimensioni: 48.5 FT per M50
  • Dimensioni: 60 FT per M63
  • Serie: 732 / 733
  • Filettatura: M8
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo con foro per vite, progettato per fissaggi sicuri e resistenti. Il diametro interno è di 33,5 mm, con una larghezza totale di 70 mm e una distanza tra i fori di 54 mm. Lo spessore del materiale è di 2,5 mm, garantendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e affidabile per tubazioni o cavi, senza l'uso di materiali alogenati. La finitura zincata a caldo assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti esposti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M8. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

30,5 ... 33,5 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M8 compatibile tubi M25-M63 installazione elettrica