Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP1387057
Cod. Produttore
1387057
Cod. EAN
4012195123798

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Filettatura: M8
  • Dimensione 27 FT: per M25
  • Dimensione 42.5 FT: per M40
  • Dimensione 48.5 FT: per M50
  • Dimensione 60 FT: per M63
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: 732 / 733

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo, progettato per fissaggi sicuri tramite foro per vite. Il diametro interno di 27 mm e il filetto M8 garantiscono un’ottima tenuta e stabilità nelle applicazioni elettriche. La struttura chiusa assicura una protezione efficace, mentre lo spessore di 2,5 mm conferisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione e il supporto di tubazioni o cavi, questo collare combina resistenza meccanica e protezione dalla corrosione, offrendo una soluzione affidabile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M8. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

24,5 ... 27 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M8 acciaio zincato immersione pneumatici