Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U229
Cod. Produttore
229
Cod. EAN
8024818002539

Informazioni di prodotto

Colla trasparente in stick ideale per applicazioni professionali, garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile inserimento nella pistola incollatrice
  • Riduce i tempi di applicazione grazie al formato stick
  • Confezione da 5 kg per un uso prolungato senza interruzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Adesione rapida e trasparente per finiture pulite
  • Consumo ottimizzato che contribuisce al risparmio
Confezione di bastoncini di colla trasparente ideali per riparazioni e fissaggi di precisione in ambito elettrico e artigianale. La colla, trasparente una volta applicata, garantisce un'adesione efficace su vari materiali, assicurando un risultato pulito e duraturo. Perfetta per lavori di assemblaggio e manutenzione, offre facilità d'uso e rapidità di asciugatura, rendendo ogni intervento semplice e professionale. Descrizione del produttore: Colla trasparente in stick 200x11mm per pistola incollatrice professionale. Confezione da 5 kg

colore

Neutro

peso

5000 g

diametro

11 mm

lunghezza

200 mm

materiale

Altro

trasparente

Produttore

Colla trasparente stick 200x11mm 5kg per pistola incollatrice uso professionale elettrico artigianale