› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi industriali

Connettore EPE sezione circolare diametro 125 mm per ventilazione

Cod. Rexel VR0000021471
Cod. Produttore 0000021471
Cod. EAN 8010300214719

Informazioni principali

  • Diametro attacchi: 125 mm
  • Materiale: EPE
  • Sezione: circolare
  • Uso: condotti ventilazione
  • Serie: VR0000021471

Descrizione del prodotto

Giunto in plastica progettato per garantire l'integrità del circuito elettrico, ideale per collegamenti sicuri e resistenti. Il design funzionale e il materiale di qualità assicurano una connessione stabile e duratura in impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione nel passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Connettore in EPE a sezione circolare per condotti di ventilazione. Diametro attacchi: 125 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Giunto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza del canale guidacavi

125 mm

Adatto per l'integrità del circuito

altezza del canale guidacavi

125 mm

Connettore EPE sezione circolare diametro 125 mm per ventilazione