Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1070213
Cod. Produttore
LL1070213
Cod. EAN
8012680882816

Informazioni di prodotto

CNC50 TOP 2L LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

90 mm

colore della scatola

acciaio inox

lunghezza

89 mm

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

carico max.

2000 kg

diametro esterno

65 mm

flusso luminoso effettivo

453 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

24 V

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

materiale della copertura

vetro opalino

temperatura del colore

3000 K

potenza della lampada

6.5 W

diametro di montaggio

45 mm

Produttore

CNC 50 TOP 2L LED TENS. 3K 6,5W INO