Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL123015N
Cod. Produttore
LL123015N
Cod. EAN
8012680084760

Informazioni di prodotto

CNC100 CL LED 4K Inox
Descrizione del produttore: Lampada LED CNC100 CL con finitura in acciaio inox, caratterizzata da una luce a elevata definizione 4K che garantisce un'illuminazione chiara e precisa. Progettata per applicazioni elettriche, questa lampada unisce robustezza e design moderno, offrendo efficienza energetica e durata nel tempo. La struttura in acciaio inox assicura resistenza alla corrosione e facilità di manutenzione, rendendola ideale per ambienti professionali e industriali.

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

flusso luminoso effettivo

160 lm

carico max.

2000 kg

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

corrente nominale

700 mA

colore della scatola

acciaio inox

altezza

36 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

100 mm

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

III

apparecchio di servizio

alimentatore standard