›

CNC100 CL LED 4K GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL123017N
Cod. Produttore LL123017N
Cod. EAN 8012680085064

Informazioni principali

CNC100 CL LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC100 con luce 4K, caratterizzata da un design moderno e finitura grigia. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una resa cromatica precisa e una luce naturale. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per diverse applicazioni elettriche. La struttura robusta e il colore grigio conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a molteplici contesti.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

3 W

temperatura del colore

4000 K

altezza

36 mm

corrente nominale

700 mA

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

carico max.

2000 kg

flusso luminoso effettivo

160 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

diametro esterno

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

prodotto Sustainable

Si

CNC100 CL LED 4K GRIGIO