›

CNC100 CL LED 3K INOX

Cod. Rexel AILMLL1230153
Cod. Produttore LL1230153
Cod. EAN 8012680084715

Informazioni principali

CNC100 CL LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC100 con temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design in acciaio inox resistente e moderno. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, garantisce una luce calda e uniforme. La struttura in inox assicura robustezza e protezione contro gli agenti esterni, rendendola adatta sia per ambienti interni che esterni. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con materiali di alta qualità per offrire prestazioni elevate e un basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

altezza

36 mm

corrente nominale

700 mA

flusso luminoso effettivo

160 lm

carico max.

2000 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

diametro esterno

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

prodotto Sustainable

Si

CNC100 CL LED 3K INOX