Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1230173
Cod. Produttore
LL1230173
Cod. EAN
8012680085019

Informazioni di prodotto

CNC100 CL LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Interruttore CNC100 con tecnologia LED integrata, caratterizzato da una luce calda a 3000 Kelvin e finitura grigia elegante. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e un controllo preciso, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e design moderno. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia avanzata assicura durata e performance ottimali in ambienti residenziali e commerciali.

carico max.

2000 kg

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

corrente nominale

700 mA

altezza

36 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

160 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

classe di protezione

III