Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL123020N
Cod. Produttore
LL123020N
Cod. EAN
8012680085514

Informazioni di prodotto

CNC100 C2L LED 4K Inox
Descrizione del produttore: Interruttore LED CNC100 C2L con finitura in acciaio inox, progettato per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. La tecnologia LED integrata assicura un'illuminazione chiara e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Il design compatto e robusto si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo funzionalità avanzate e un'estetica moderna. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per l'installazione in impianti elettrici che necessitano di materiali di alta qualità e prestazioni costanti.

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

diametro esterno

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

5 W

colore della scatola

acciaio inox

corrente nominale

700 mA

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

carico max.

2000 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

320 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

altezza

36 mm