›

CNC100 C2L LED 4K GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL123022N
Cod. Produttore LL123022N
Cod. EAN 8012680085811

Informazioni principali

CNC100 C2L LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED CNC100 C2L offre una luce ad alta definizione 4K con un design moderno in colore grigio, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità superiore. Questo apparecchio elettrico garantisce un'illuminazione uniforme e un risparmio energetico significativo, combinando tecnologia avanzata e materiali resistenti per una lunga durata nel tempo. La finitura grigia conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diverse soluzioni d'arredo e installazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

carico max.

2000 kg

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

5 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura del colore

4000 K

diametro esterno

100 mm

corrente nominale

700 mA

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

altezza

36 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

III

flusso luminoso effettivo

320 lm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

CNC100 C2L LED 4K GRIGIO