Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1230203
Cod. Produttore
LL1230203
Cod. EAN
8012680085460

Informazioni di prodotto

CNC100 C2L LED 3K Inox
Descrizione del produttore: Il prodotto CNC100 C2L LED 3K INOX è un apparecchio elettrico caratterizzato da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. È dotato di tecnologia LED con temperatura di colore 3000K, che offre un'illuminazione calda e confortevole, ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa. Questo dispositivo combina design robusto e prestazioni avanzate, risultando adatto per applicazioni in contesti industriali o civili dove è richiesta una fonte di luce affidabile e di lunga durata.

carico max.

2000 kg

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

320 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

5 W

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

diametro esterno

100 mm

corrente nominale

700 mA

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

altezza

36 mm

colore della scatola

acciaio inox

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco