›

CNC100 C2L LED 3K GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1230223
Cod. Produttore LL1230223
Cod. EAN 8012680085767

Informazioni principali

CNC100 C2L LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC100 C2L LED 3K presenta una luce LED con temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e confortevole. Il design compatto e il colore grigio la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto è caratterizzato da materiali resistenti e da un'illuminazione uniforme, perfetta per soluzioni di illuminazione moderna e funzionale.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

diametro esterno

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

5 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

320 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

carico max.

2000 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

36 mm

corrente nominale

700 mA

CNC100 C2L LED 3K GRIGIO