›

CNC100 C2L LED 3K ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1230233
Cod. Produttore LL1230233
Cod. EAN 8012680085910

Informazioni principali

CNC100 C2L LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC100 C2L con luce calda a 3000 Kelvin, caratterizzata da un design moderno in colore antracite. Questo prodotto offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole e duratura. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa lampada una soluzione affidabile per ogni esigenza di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

5 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

antracite

corrente nominale

700 mA

altezza

36 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

carico max.

2000 kg

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

320 lm

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

CNC100 C2L LED 3K ANTRAC.