Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1230222
Cod. Produttore
LL1230222
Cod. EAN
8012680085712

Informazioni di prodotto

CNC100 C2L LED 2.7K Grigio
Descrizione del produttore: Lampada LED CNC100 C2L con temperatura di colore 2700K, caratterizzata da un design moderno e finitura grigia. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione calda e confortevole, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada elettrica è adatta per installazioni residenziali e commerciali, offrendo una luce uniforme e piacevole. Il suo colore grigio si integra facilmente in diversi contesti d’arredo, valorizzando gli spazi con un’illuminazione funzionale e dal basso consumo.

classe di protezione

III

flusso luminoso effettivo

320 lm

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

2700 K

carico max.

2000 kg

corrente nominale

700 mA

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

altezza

36 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

5 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

diametro esterno

100 mm

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)