›

CNC100 C-UP LED 4K INOX

Cod. Rexel AILMLL123025N
Cod. Produttore LL123025N
Cod. EAN 8012680086269

Informazioni principali

CNC100 C-UP LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CNC100 C-UP LED 4K INOX è un apparecchio elettrico caratterizzato da una finitura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di tecnologia LED 4K, assicura un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono prestazioni luminose elevate. La combinazione di materiali robusti e innovazione tecnologica rende questo prodotto una soluzione affidabile e moderna per applicazioni elettriche avanzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

diametro esterno

100 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

carico max.

280 kg

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

36 mm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

280 lm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

CNC100 C-UP LED 4K INOX