›

CNC100 C-UP LED 4K BIANCO

Cod. Rexel AILMLL123026N
Cod. Produttore LL123026N
Cod. EAN 8012680086412

Informazioni principali

CNC100 C-UP LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC100 C-UP con tecnologia 4K, caratterizzata da un design moderno e finitura bianca. Questa lampada offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni luminose avanzate e un'estetica pulita. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto mantenendo un'illuminazione intensa e uniforme. Adatta per ambienti che necessitano di una luce brillante e nitida.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

potenza della lampada

4 W

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

classe di protezione

I

ripartizione della luce

simmetrico

altezza

36 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

carico max.

280 kg

diametro esterno

100 mm

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

280 lm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

CNC100 C-UP LED 4K BIANCO