›

CNC100 C-UP LED 3K GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1230273
Cod. Produttore LL1230273
Cod. EAN 8012680086511

Informazioni principali

CNC100 C-UP LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CNC100 C-UP LED 3K è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da una luce calda a 3000 Kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Il design compatto e il colore grigio conferiscono un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo dispositivo è progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, offrendo una fonte luminosa affidabile e di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una ridotta manutenzione, rendendo il prodotto una scelta sostenibile e funzionale per l’illuminazione.

Caratteristiche tecniche

altezza

36 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

carico max.

280 kg

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

flusso luminoso effettivo

280 lm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

classe di protezione

I

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

CNC100 C-UP LED 3K GRIGIO