›

CNC100 C-UP LED 3K BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1230263
Cod. Produttore LL1230263
Cod. EAN 8012680086368

Informazioni principali

CNC100 C-UP LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC100 C-UP con luce calda a 3000 Kelvin, caratterizzata da un design compatto e moderno in colore bianco. Ideale per l'illuminazione efficiente e duratura di ambienti interni, offre un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, garantendo comfort visivo e risparmio. Progettata per applicazioni elettriche, questa lampada integra tecnologia LED avanzata per prestazioni elevate e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

carico max.

280 kg

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

diametro esterno

100 mm

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

colore della luce

bianco

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

280 lm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

altezza

36 mm

temperatura del colore

3000 K

CNC100 C-UP LED 3K BIANCO