›

CNC 50 TOP L LED TENS. 3K 6,5W INOX

Cod. Rexel AILMLL1070193
Cod. Produttore LL1070193
Cod. EAN 8012680882793

Informazioni principali

CNC50 Top L LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 50 TOP L con alimentazione a 24V, caratterizzata da una luce calda a 3000K e un consumo energetico di 6,5W. La struttura in acciaio inox conferisce resistenza e durata, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza luminosa e affidabilità. Questo prodotto combina design compatto e materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottimali in ambienti tecnici e industriali.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

89 mm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

colore della scatola

acciaio inox

diametro di montaggio

45 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6.5 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

tensione nominale

24 V

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

calpestabile da veicoli

carico max.

2000 kg

diametro esterno

65 mm

flusso luminoso effettivo

260 lm

profondità di incasso

90 mm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prodotto Sustainable

Si

CNC 50 TOP L LED TENS. 3K 6,5W INOX