Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1070203
Cod. Produttore
LL1070203
Cod. EAN
8012680882601

Informazioni di prodotto

CNC50 TOP 2L LED 3K Inox
Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso in acciaio inox con potenza di 6,5 watt e temperatura colore 3000K. Progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente, è ideale per ambienti interni che richiedono un design moderno e materiali resistenti. La finitura in acciaio inox garantisce durata e resistenza alla corrosione, mentre la tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo. Adatta a installazioni a incasso, combina efficienza luminosa e qualità costruttiva per soluzioni di illuminazione funzionali ed eleganti.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

carico max.

2000 kg

flusso luminoso effettivo

453 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

acciaio inox

diametro di montaggio

45 mm

potenza della lampada

6.5 W

lunghezza

89 mm

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

tensione nominale

14 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

profondità di incasso

90 mm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

500 mA

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

classe di protezione

III

diametro esterno

65 mm