›

CNC 50 T UP LED TENS. 3K 6,5W INOX

Cod. Rexel AILMLL1070233
Cod. Produttore LL1070233
Cod. EAN 8012680057429

Informazioni principali

CNC50 T Up LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 50 T UP LED a tensione 3K da 6,5W è realizzata in acciaio inox, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente con tecnologia LED, assicura un basso consumo energetico e una luce di qualità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto robusto e performante, combina design moderno e funzionalità avanzate.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro opalino

tensione nominale

24 V

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

lunghezza

85 mm

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada

6.5 W

diametro di montaggio

45 mm

colore della scatola

acciaio inox

flusso luminoso effettivo

269 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

profondità di incasso

90 mm

carico max.

450 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

diametro esterno

65 mm

CNC 50 T UP LED TENS. 3K 6,5W INOX