›

CNC 50 T LED 3K 6,5W INOX

Cod. Rexel AILMLL107016L3
Cod. Produttore LL107016L3
Cod. EAN 8012680882557

Informazioni principali

CNC50 T LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 50 T con temperatura colore 3000K e potenza di 6,5W, caratterizzata da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, combinando design moderno e materiali robusti. La luce calda a 3000K crea un'atmosfera accogliente, mentre il consumo energetico contenuto assicura un utilizzo sostenibile e conveniente.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

carico max.

2000 kg

potenza della lampada

6.5 W

colore della scatola

acciaio inox

diametro di montaggio

45 mm

lunghezza

77 mm

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

tensione nominale

14 V

corrente nominale

500 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

427 lm

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

diametro esterno

65 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

CNC 50 T LED 3K 6,5W INOX