Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107016S2
Cod. Produttore
LL107016S2
Cod. EAN
8012680056064

Informazioni di prodotto

CNC50 T LED 2.7K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 50 T con temperatura colore di 2700K, potenza di 6,5W e finitura in acciaio inox. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, combina tecnologia LED avanzata con un design resistente e moderno, ideale per applicazioni elettriche dove qualità e affidabilità sono essenziali.

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

classe di protezione

III

flusso luminoso effettivo

427 lm

temperatura del colore

2700 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro esterno

65 mm

carico max.

2000 kg

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

77 mm

potenza della lampada

6.5 W

diametro di montaggio

45 mm

colore della scatola

acciaio inox

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

500 mA

tensione nominale

14 V

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

profondità di incasso

80 mm