›

CNC 50 SWING SPOT LED TENS. 3K 6,5W

Cod. Rexel AILMLL1070313
Cod. Produttore LL1070313
Cod. EAN 8012680058921

Informazioni principali

CNC50 Swing Spot LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso CNC 50 con tecnologia Swing Spot, caratterizzato da una temperatura colore di 3000 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. Questo apparecchio ha una potenza di 6,5 watt, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità, è progettato per un'installazione semplice e discreta, valorizzando gli spazi con un design compatto e funzionale.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

488 lm

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

diametro esterno

42 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

altezza/profondità

66 mm

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per potenza lampada

6.5 W

colore della scatola

acciaio inox

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

tensione nominale

24 V

lunghezza

106 mm

riflettore

bianco

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

CNC 50 SWING SPOT LED TENS. 3K 6,5W