Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107013M2
Cod. Produttore
LL107013M2
Cod. EAN
8012680055586

Informazioni di prodotto

CNC50 Swing LED Tens. 2.7K Inox
Descrizione del produttore: Illuminatore LED CNC 50 SWING con tensione di 2,7 kV e potenza di 6,5 W, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione stabile e di alta qualità, combinando tecnologia avanzata e risparmio energetico. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse installazioni industriali e professionali.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

temperatura del colore

2700 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK07

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

24 V

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

altezza/profondità

76 mm

riflettore

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

427 lm

diametro esterno

42 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

6.5 W

lunghezza

70 mm

colore della scatola

acciaio inox

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

regolabilità

orientabile