›

CNC 50 SWING LED 4K 6,5W INOX

Cod. Rexel AILMLL107012LN
Cod. Produttore LL107012LN
Cod. EAN 8012680049783

Informazioni principali

CNC50 Swing LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CNC 50 SWING LED 4K 6,5W INOX è una lampada a LED caratterizzata da un design moderno in acciaio inox, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Con una potenza di 6,5 watt e una luce a temperatura colore 4000K, offre un'illuminazione efficiente e naturale, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione chiara e confortevole. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione sostenibile e funzionale per l'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

adatto per potenza lampada

6.5 W

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK07

tensione nominale

14 V

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

corrente nominale

500 mA

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

427 lm

diametro esterno

42 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

70 mm

altezza/profondità

76 mm

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

CNC 50 SWING LED 4K 6,5W INOX