›

CNC 50 SWING LED 4K 6,5W INOX

Cod. Rexel AILMLL107012DN
Cod. Produttore LL107012DN
Cod. EAN 8012680049639

Informazioni principali

CNC50 Swing LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 50 SWING con potenza di 6,5W, caratterizzata da una luce 4K ad alta definizione che garantisce un'illuminazione chiara e uniforme. Il design in acciaio inox conferisce resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti che richiedono materiali robusti e di qualità. Questo dispositivo elettrico unisce efficienza energetica e prestazioni elevate, adatto per applicazioni che necessitano di una luce precisa e affidabile.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

6.5 W

colore della scatola

acciaio inox

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED non sostituibile

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corrente nominale

500 mA

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

tensione nominale

14 V

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

altezza/profondità

76 mm

riflettore

bianco

lunghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

427 lm

diametro esterno

42 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

regolabilità

orientabile

CNC 50 SWING LED 4K 6,5W INOX