›

CNC 50 SWING LED 4K 6,5W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL107044DN
Cod. Produttore LL107044DN
Cod. EAN 8012680073931

Informazioni principali

CNC50 Swing LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 50 Swing con potenza di 6,5 watt, caratterizzata da una luce a tonalità antracite. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, unisce design moderno e funzionalità avanzate, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e di alta qualità, contribuendo a ridurre i consumi senza rinunciare alla luminosità.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

14 V

resistenza agli urti

IK07

corrente nominale

500 mA

adatto per potenza lampada

6.5 W

adatto per fissaggio a soffitto

colore della scatola

antracite

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

70 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

flusso luminoso effettivo

427 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

bianco

altezza/profondità

76 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro esterno

42 mm

CNC 50 SWING LED 4K 6,5W ANTRAC.