Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107012S3
Cod. Produttore
LL107012S3
Cod. EAN
8012680049981

Informazioni di prodotto

CNC50 Swing LED 3K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 50 SWING con temperatura colore 3000K, potenza di 6,5W e finitura in acciaio inox. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, combina design moderno e materiali resistenti, ideale per ambienti che richiedono qualità luminosa e robustezza. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una luce calda e confortevole.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

temperatura del colore

3000 K

corrente nominale

500 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

tensione nominale

14 V

resistenza agli urti

IK07

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

bianco

altezza/profondità

76 mm

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

prestazioni del sistema

6.5 W

diametro esterno

42 mm

flusso luminoso effettivo

427 lm

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

6.5 W

lunghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

acciaio inox

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

III