›

CNC 50 SWING LED 3K 6,5W INOX

Cod. Rexel AILMLL107012M3
Cod. Produttore LL107012M3
Cod. EAN 8012680049837

Informazioni principali

CNC50 Swing LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da incasso in acciaio inox con potenza di 6,5 watt e temperatura colore 3000K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e resistente la rende ideale per ambienti interni ed esterni, offrendo una luce calda e uniforme che valorizza ogni spazio. La finitura in acciaio inox assicura robustezza e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a molteplici applicazioni elettriche con un consumo energetico ridotto.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

bianco

altezza/profondità

76 mm

lunghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro esterno

42 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

flusso luminoso effettivo

427 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

3000 K

corrente nominale

500 mA

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK07

tensione nominale

14 V

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

6.5 W

colore della scatola

acciaio inox

adatto per montaggio a parete

CNC 50 SWING LED 3K 6,5W INOX