›

CNC 50 SWING LED 3K 6,5W INOX

Cod. Rexel AILMLL107012D3
Cod. Produttore LL107012D3
Cod. EAN 8012680049530

Informazioni principali

CNC50 Swing LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada CNC 50 SWING LED con temperatura colore 3000K e potenza di 6,5W, caratterizzata da un design in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo apparecchio di illuminazione è ideale per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole, con un'efficienza energetica elevata grazie alla tecnologia LED integrata. La struttura in inox conferisce un aspetto moderno e robusto, adatto a installazioni sia interne che esterne.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

14 V

resistenza agli urti

IK07

adatto per fissaggio a soffitto

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

altezza/profondità

76 mm

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della scatola

acciaio inox

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

70 mm

adatto per potenza lampada

6.5 W

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

427 lm

prestazioni del sistema

6.5 W

diametro esterno

42 mm

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

CNC 50 SWING LED 3K 6,5W INOX