Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107012S2
Cod. Produttore
LL107012S2
Cod. EAN
8012680055432

Informazioni di prodotto

CNC50 Swing LED 2.7K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada CNC 50 SWING LED con temperatura colore di 2700 Kelvin e potenza di 6,5 Watt, caratterizzata da una struttura in acciaio inox resistente e dal design moderno. Questa lampada garantisce un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e un'estetica raffinata. La tecnologia LED assicura lunga durata e basso consumo, rendendo il prodotto perfetto per applicazioni elettriche di qualità.

tensione nominale

14 V

resistenza agli urti

IK07

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

500 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

colore della scatola

acciaio inox

lunghezza

70 mm

adatto per potenza lampada

6.5 W

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

6.5 W

diametro esterno

42 mm

flusso luminoso effettivo

427 lm

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

riflettore

bianco

altezza/profondità

76 mm

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

2700 K

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)