Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107012M2
Cod. Produttore
LL107012M2
Cod. EAN
8012680882366

Informazioni di prodotto

CNC50 Swing LED 2.7K Inox
Descrizione del produttore: La lampada CNC 50 SWING LED offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 6,5 watt e una temperatura colore di 2700 Kelvin, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Realizzata in acciaio inox, combina resistenza e design moderno, garantendo durabilità e stile in ambienti elettrici. Questa soluzione luminosa è perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità con prestazioni affidabili e un'estetica raffinata.

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

2700 K

regolabilità

orientabile

materiale della scatola

alluminio

riflettore

bianco

altezza/profondità

76 mm

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

6.5 W

diametro esterno

42 mm

flusso luminoso effettivo

427 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

acciaio inox

lunghezza

70 mm

adatto per potenza lampada

6.5 W

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

corrente nominale

500 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

tensione nominale

14 V

resistenza agli urti

IK07