›

CNC 50 2.0 T LED 24V D 4K 6,5W

Cod. Rexel AILMLT158200DN
Cod. Produttore LT158200DN
Cod. EAN 8012680449378

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24V
  • Potenza: 6,5W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tecnologia: LED
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazione: illuminazione chiara
  • Serie: CNC 50
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CNC 50 2.0 T LED 24V D 4K 6,5W è un dispositivo elettrico caratterizzato da un'efficiente sorgente luminosa a LED con alimentazione a 24 volt. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico di 6,5 watt, offrendo al contempo una luce di alta qualità con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e naturale. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e durata, risultando adatto per applicazioni elettriche che necessitano di prestazioni costanti e risparmio energetico.
CNC 50 2.0 T LED 24V D 4K 6,5W