›

CNC 49 C4L LED 24V 2.7K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL1270202
Cod. Produttore LL1270202
Cod. EAN 8012680372065

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 2W
  • Temperatura luce: 2700K
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED basso consumo
  • Serie: CNC 49 C4L
  • Uso: Applicazioni professionali
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CNC 49 C4L LED 24V è un dispositivo elettrico progettato con tecnologia LED a basso consumo energetico da 2 watt, ideale per applicazioni che richiedono illuminazione efficiente e duratura. Realizzato in acciaio inox, garantisce resistenza e durata nel tempo anche in ambienti esigenti. Funziona a 24 volt e presenta una temperatura di colore di 2700 kelvin, offrendo una luce calda e confortevole. Questo prodotto combina qualità costruttiva e prestazioni elevate, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico.
CNC 49 C4L LED 24V 2.7K 2W INOX