Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1070023
Cod. Produttore
LL1070023
Cod. EAN
8012680034253

Informazioni di prodotto

CNC35 Top S LED 3K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 TOP S con luce calda a 3000K e potenza di 2W, caratterizzata da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durabilità. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, si adatta perfettamente a installazioni in ambienti interni ed esterni dove è richiesta un'illuminazione puntuale e un design moderno. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico mantenendo un'ottima resa luminosa.

colore della scatola

acciaio inox

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

diametro esterno

35 mm

flusso luminoso effettivo

12 lm

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

carico max.

500 kg

lunghezza

54 mm

diametro di montaggio

30 mm

corrente nominale

500 mA

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

profondità di incasso

60 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si