Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107009N
Cod. Produttore
LL107009N
Cod. EAN
8012680048687

Informazioni di prodotto

CNC35 Top L LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CNC 35 TOP L LED è una soluzione di illuminazione a bassa tensione da 4K con potenza di 2W, caratterizzata da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, questa lampada a LED unisce efficienza energetica e design compatto, ideale per ambienti che richiedono illuminazione affidabile e di qualità.

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

diametro esterno

35 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

flusso luminoso effettivo

12 lm

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

lunghezza

54 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

profondità di incasso

60 mm