Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1070093
Cod. Produttore
LL1070093
Cod. EAN
8012680048663

Informazioni di prodotto

CNC35 Top L LED Tens. 3K Inox
Descrizione del produttore: Interruttore CNC 35 TOP L con illuminazione LED integrata da 2 watt e temperatura colore 3000K, realizzato in acciaio inox. Progettato per garantire affidabilità e durata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e un design resistente. La finitura in inox assicura protezione contro l’usura e facilita la manutenzione, mentre il LED integrato offre un’illuminazione efficiente e a basso consumo. Questo componente è perfetto per ambienti che necessitano di soluzioni elettriche funzionali e di alta qualità.

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

12 lm

max. temperatura superficiale

65 °C

diametro esterno

35 mm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

60 mm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro di montaggio

30 mm

lunghezza

54 mm

carico max.

500 kg

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

prodotto Sustainable

Si