›

CNC 35 TOP L LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107003B
Cod. Produttore LL107003B
Cod. EAN 8012680034291

Informazioni principali

CNC35 Top L LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 TOP L LED BLU da 2W in acciaio inox è un dispositivo di illuminazione caratterizzato da un design robusto e moderno. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. Il colore blu della luce conferisce un effetto distintivo, ideale per applicazioni in cui è richiesta una luce particolare. La struttura in acciaio inox assicura resistenza alla corrosione e una lunga durata anche in ambienti difficili, rendendo questo prodotto adatto per installazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e qualità.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

profondità di incasso

60 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

500 mA

diametro di montaggio

30 mm

colore della luce

blu

carico max.

500 kg

lunghezza

54 mm

con corpo luminoso

ripartizione della luce

asimmetrico

diametro esterno

35 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

flusso luminoso effettivo

12 lm

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

acciaio inox

apparecchio di servizio

alimentatore standard

CNC 35 TOP L LED BLU 2W INOX