Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1070033
Cod. Produttore
LL1070033
Cod. EAN
8012680034284

Informazioni di prodotto

CNC35 Top L LED 3K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 TOP L con luce calda 3000K e potenza di 2W, caratterizzata da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, è ideale per ambienti che richiedono un design moderno e materiali robusti. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica.

profondità di incasso

60 mm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

500 mA

diametro di montaggio

30 mm

lunghezza

54 mm

carico max.

500 kg

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

4.8 V

flusso luminoso effettivo

12 lm

diametro esterno

35 mm

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della scatola

acciaio inox

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si