›

CNC 35 T UP LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107024N
Cod. Produttore LL107024N
Cod. EAN 8012680057672

Informazioni principali

CNC35 T Up LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CNC 35 T UP LED 4K 2W INOX è una soluzione innovativa per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un design compatto e moderno in acciaio inox che garantisce resistenza e durabilità. Dotato di tecnologia LED ad alta efficienza con una potenza di 2 watt e una resa luminosa 4K, assicura un'illuminazione chiara e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La sua struttura è pensata per un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

temperatura del colore

2700 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

lunghezza

59 mm

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

acciaio inox

profondità di incasso

59 mm

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

CNC 35 T UP LED 4K 2W INOX