›

CNC 35 T UP LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL1070243
Cod. Produttore LL1070243
Cod. EAN 8012680057573

Informazioni principali

CNC35 T Up LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo CNC 35 T UP LED 3K 2W in acciaio inox è una soluzione efficiente e moderna per l'illuminazione elettrica. Caratterizzato da una potenza di 2 watt e una temperatura colore di 3000 kelvin, offre una luce calda ideale per ambienti interni. La struttura in acciaio inox garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche per installazioni in ambienti con condizioni difficili. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un design compatto, assicurando un consumo energetico ridotto e una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un apparecchio affidabile e di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

diametro di montaggio

30 mm

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

59 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

59 mm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

2700 K

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

CNC 35 T UP LED 3K 2W INOX