›

CNC 35 T LED TENS. BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107006DB
Cod. Produttore LL107006DB
Cod. EAN 8012680048410

Informazioni principali

CNC35 T LED Tens. BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso a LED blu con potenza di 2W, progettato per il montaggio su barra DIN CNC 35. La struttura è realizzata in acciaio inox, garantendo resistenza e durabilità anche in ambienti industriali. Questo dispositivo è ideale per segnalazioni visive di stato in impianti elettrici, offrendo alta visibilità e affidabilità grazie alla tecnologia LED a basso consumo energetico. La sua compattezza e il design robusto lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore dell'automazione e del controllo elettrico.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

blu

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

profondità di incasso

49 mm

CNC 35 T LED TENS. BLU 2W INOX