›

CNC 35 T LED TENS. BLU 2W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL107034DB
Cod. Produttore LL107034DB
Cod. EAN 8012680066735

Informazioni principali

CNC35 T LED Tens. BLU Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso a LED blu con tensione di alimentazione da 35 V e potenza di 2 W, caratterizzato da un design compatto e robusto con finitura antracite. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnalatore visivo affidabile e a basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

colore della luce

blu

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

tensione nominale

21 V

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della scatola

antracite

profondità di incasso

49 mm

CNC 35 T LED TENS. BLU 2W ANTRAC.