Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107006DN
Cod. Produttore
LL107006DN
Cod. EAN
8012680048427

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CNC 35 T LED Tensione 4000K 2W in acciaio inox, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e resistenza grazie al materiale inossidabile, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e qualità. La luce LED a basso consumo energetico offre una resa luminosa ottimale mantenendo un impatto ambientale ridotto.

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

vetro trasparente

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

temperatura del colore

4000 K

profondità di incasso

49 mm