Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107006M3
Cod. Produttore
LL107006M3
Cod. EAN
8012680048465

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto CNC 35 T LED è un indicatore di tensione con potenza di 2 watt, progettato per un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali in acciaio inox, garantisce resistenza e qualità superiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e una luminosità LED efficiente, che assicura una chiara visualizzazione dello stato di tensione. La sua struttura robusta lo rende adatto a installazioni industriali, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione nei sistemi elettrici.

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

49 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

carico max.

500 kg

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco